Acome - cable F/UTP Cat.6A 550 MHz LSOH 2x4P tres grande longueur ivoire Dca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 6A (IEC)
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 0.54 mm
élément de câblage - pairs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700223633036
Réf. Sonepar
00056000293
Réf. Fournisseur
R7292A-TGL
Réf. Commerciale
Acome
nombre de conducteurs
8
catégorie
6A (IEC)
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.54 mm
élément de câblage
pairs
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a2
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
78 %
câble F/UTP Cat.6A 550 MHz LSOH 2x4P très grande longueur ivoire Dca