Acome - cable telephonie SYT1 numerique 5P AWG24 gris ZH Dca 500m

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 10

  • câblage - autre

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3700223667345

Réf. Sonepar

00056363220

Réf. Fournisseur

R7305A-T500

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

10

câblage

autre

catégorie

autre

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.9 mm

taille AWG

24

nombre d'éléments de câblage

10

élément de câblage

pairs

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

105 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

105 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

70 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...75 °C

résistant aux UV

Non

poids

47.9 kg/km

cable telephonie SYT1 numerique 5P AWG24 gris ZH Dca 500m