Acome - 288 56P 5/10 MARRON CLAIR CLIENT PRIVE

ACOME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 112

  • câblage - faisceaux et couches

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700223667222

Réf. Sonepar

00056000231

Réf. Fournisseur

R7492E

Réf. Commerciale

Acome

section nominale du conducteur

0 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

112

câblage

faisceaux et couches

catégorie

autre

couleur de gaine

marron

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

0.8 mm

nombre d'éléments de câblage

112

élément de câblage

pairs

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

Al/PE

spécification du matériau gaine externe

autre

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

E30 - E60

diamètre externe approx.

16.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

190 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

190 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

95 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

valeur NVP

78 %

résistant aux UV

Oui

poids

360.16 kg/km

288 56P 5/10 MARRON CLAIR CLIENT PRIVE