Acova - Palma Spa EC, couleur, 393W, H 746 mm / L 496 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 746 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550060460
Réf. Sonepar
00029006046
Réf. Fournisseur
CL-080-050C
Réf. Commerciale
Acova
hauteur
746 mm
longueur
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
393 W
pression de travail max.
10 bar
couleur
autre
matériau
acier
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes
16
profondeur
60 mm
forme du tube
rond
forme du collecteur
rond
montage
vertical
tube radiant
horizontal
forme du cadre
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
207 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
251 W
exposant N
1.257
contenu en eau
3.8 l
couleur standard
Non
traitement de la surface
laqué / peint
avec porte-serviettes
Non
avec miroir
Non
mode de pose
sur mur
avec revêtement latéral
Non
avec revêtement supérieur
Non
pivotant
Non
nombre de raccordements standard
2
combinaison de raccordement 11 côté inférieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 13 côté inférieur gauche/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 17 côté inférieur gauche/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 18 côté inférieur gauche/ côté inférieur droit
Oui
combinaison de raccordement 22 côté gauche en bas/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 23 côté gauche en bas/ côté gauche en haut
Non
combinaison de raccordement 27 côté gauche en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 28 côté gauche en bas/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 32 côté gauche en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 36 côté gauche en haut/ côté droit en haut
Non
combinaison de raccordement 37 côté gauche en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 38 côté gauche en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 41 côté supérieur gauche/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 45 côté supérieur gauche/ côté supérieur droit
Oui
combinaison de raccordement 48 côté supérieur gauche/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 51 côté supérieur droit/ côté inférieur gauche
Non
combinaison de raccordement 54 côté supérieur droit/ côté supérieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 58 côté supérieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 62 côté droit en haut/ côté gauche en bas
Non
combinaison de raccordement 67 côté droit en haut/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 68 côté droit en haut/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement 77 côté droit en bas/ côté droit en bas
Non
combinaison de raccordement 81 côté inférieur droit/ côté inférieur gauche
Oui
combinaison de raccordement 88 côté inférieur droit/ côté inférieur droit
Non
combinaison de raccordement MO centre en haut/ centre en bas
Non
combinaison de raccordement MU centre en bas/ centre en bas
Non
avec raccordement 1 point
Non
adapté aux locaux humides
Non
avec raccord de purge d'air
Oui
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
avec robinet de distribution
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
avec consoles
Oui
conversion modèle mixte possible
Oui
avec plot de remplissage
Oui
avec matériau de fixation
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré,, puissance 393W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 496 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Pression de service 11,5 bars (1150 kPa). -Température de service maximale 120°C - Fabriqué en Union Européenne.