Acova - Fassane Spa Asym EC +Air, droite, Blanc RAL 9016, 809W, H1713 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - droite
couleur - blanc
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367507650
Réf. Sonepar
00029750765
Réf. Fournisseur
FR168-055IFS
Réf. Commerciale
Acova
position du collecteur
droite
couleur
blanc
pression de travail max.
4 bar
forme du cadre
droit
pivotant
Non
nombre de tubes
18
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
sens de montage
vertical
matériau
acier
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1713 mm
profondeur
106 mm
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
classe de protection
II
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
avec détecteur de présence
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
auto-apprentissage
Non
programmable
Oui
raccordement fileté
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
avec raccordement 1 point
Non
exposant N
1.264
contenu en eau
8.18 l
avec purgeur d'air
Oui
avec orifice de vidange
Non
vanne thermostatique intégrée
Non
livré avec robinetterie thermostatique
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire
Non
livré avec robinetterie manuelle
Non
nombre de points de fixation murale
3
avec matériau de fixation
Oui
poids
22.5 kg
certifié NF eau-chaude
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air,collecteur à droite, commande infrarouge IRS+soufflant 1000W,puissance 809W(dT50), hauteur 1713mm, largeur 550mm, racc. bas entraxe 50mm, A/Rréversible, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière).
- Commande à distance à liaison infrarouge.-Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).