Acova - Atoll Prem's EL Régulation digitale, Blanc RAL 9010, 1000 W, H575 mm / L577 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1000 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 11 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367672112
Réf. Sonepar
00029767211
Réf. Fournisseur
TAG-100-056/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1000 W
nombre de positions de commutation
42
poids
11 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
5
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
dessus
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
572 mm
hauteur
575 mm
profondeur
83 mm
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Atoll Prem's Electrique, Régulation digitale, puissance 1000 W , hauteur 575 mm, largeur 577 mm, 5 éléments , Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Equipé d'un boitier bas pour la programmation. - Eléments plats verticaux de 100 mm de large. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Coefficient d'aptitude = 0,1. - Fabriqué en France.
- Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé. - Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.- Système de verrouillage parental. - Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique. - 3 programmes préenregistrés (non-modifiables) et un programme libre utilisateur personnalisable.- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre.- Indicateur visuel de consommation.- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).- Compatible avec module Heatzy Elec'PRO et application Heatzy pour pilotage à distance- Basse consommation en veille (0,5 W).