Acova - Taiga EL, regulation digitale, Blanc RAL 9010, 1250W, H 576 mm - L 729 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1250 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 15 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630015266226
Réf. Sonepar
00029526622
Réf. Fournisseur
TAKE-125-073/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1250 W
nombre de positions de commutation
42
poids
15 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
8
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
dessus
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
729 mm
hauteur
576 mm
profondeur
102 mm
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Taiga Electrique, régulation digitale, puissance 1250W, hauteur 576 mm, largeur 729 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Coefficient d'aptitude : 0,16. - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Eléments de 80 mm galbés en face avant. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.-Système de verrouillage parental.-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).-Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée.-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements -1°C et -2°C, Hors gel, Arrêt).