Acova - Volga Plus EL,Régul.digitale+oeil NF,Blanc RAL 9010,500W,H575 mm / L528 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 500 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 10 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367612002
Réf. Sonepar
00029761200
Réf. Fournisseur
TAMH-050-053/CF
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
500 W
nombre de positions de commutation
42
poids
10 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
4
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
dessus
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
528 mm
hauteur
575 mm
profondeur
83 mm
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + œil NF Perf, puissance 500W, hauteur 575 mm , largeur 528 mm , 4 éléments , Blanc RAL 9010
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. - Intégration discrète de la commande (partie haute). - Eléments de 100 mm plats verticaux. - Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre. - Détection de présence. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Teinte de base : blanc RAL 9010. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Fixation en H pour un temps de pose réduit. - Verrouillage par code pour plus de sécurité (location, ERP...). - Bascule automatique heure d'été, heure d'hiver. - Fabriqué en France.
- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité.Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique.-Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt).-Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.-Système de verrouillage parental.-Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe.-3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable.-Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).-Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée.-Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).-Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements de 1°C et de 2°C, Hors gel, Arrêt).
Les Atouts de la gamme:
Radiateur électrique à inertie fluide en fonte d'aluminium, au design droit. Radiateur léger, réactif et facile à poser. Intègre la programmation hebdomadaire, les fonctions détection de présence et ouverture-fermeture de fenêtre pour maximiser les économies d'énergie. Disponible en blanc.