Acova - Atoll EL Regulation digitale, Blanc RAL 9010, 1250W, H 575 mm - L 797 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1250 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 16.7 kg
sens de montage - vertical
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630015270315
Réf. Sonepar
00029527031
Réf. Fournisseur
TAXB-125-079/CF
Réf. Commerciale
Acova
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1250 W
nombre de positions de commutation
42
poids
16.7 kg
sens de montage
vertical
nombre de nervures
9
matériau de la façade
aluminium
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
côté
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
795 mm
hauteur
575 mm
profondeur
80 mm
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Atoll Electrique Régulation digitale, puissance 1250W, hauteur 575 mm, largeur 797 mm, 9 éléments, Blanc RAL 9010
Les atouts de l'article:
Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium.
- Coefficient d'aptitude : 0,21.
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif.
- Eléments de 80 mm de large plats verticaux.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc RAL 9010.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- Option couleur exclusivement sur la gamme Atoll TAX Sans régulation.
Régulation avec affichage digital LCD positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :
- Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel).
- 3 programmes préenregistrés (non modifable) et un programme libre utilisateur personnalisable.
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).
- Système de verrouillage parental. Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
- 1°C et
- 2°C, Hors gel, arrêt chauffage).
- Limiteur thermique de sécurité.