fin de vie

Acova - Atoll EL Regulation digitale, Blanc RAL 9010, 1500W, H 575 mm - L 957 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • nombre de positions de commutation - 42

  • poids - 20.7 kg

  • sens de montage - vertical

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630015270346

Réf. Sonepar

00029527034

Réf. Fournisseur

TAXB-150-095/CF

Réf. Commerciale

Acova

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1500 W

nombre de positions de commutation

42

poids

20.7 kg

sens de montage

vertical

nombre de nervures

11

matériau de la façade

aluminium

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

côté

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

955 mm

hauteur

575 mm

profondeur

80 mm

indice de protection (IP)

IP34

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur ACOVA Atoll Electrique Régulation digitale, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 957 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010

Les atouts de l'article:

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en aluminium.
- Coefficient d'aptitude : 0,21.
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif.
- Eléments de 80 mm de large plats verticaux.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc RAL 9010.
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- Option couleur exclusivement sur la gamme Atoll TAX Sans régulation.
Régulation avec affichage digital LCD positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :
- Fonction sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel).
- 3 programmes préenregistrés (non modifable) et un programme libre utilisateur personnalisable.
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre).
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe).
- Système de verrouillage parental. Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
- 1°C et
- 2°C, Hors gel, arrêt chauffage).
- Limiteur thermique de sécurité.