Acova - Fassane Spa Asym EL gauche,cde RF, Blanc RAL 9016, 750W H1206 mm / L550 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 13
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367512074
Réf. Sonepar
00029751207
Réf. Fournisseur
TFL075-055/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
13
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
blanc
position du collecteur
gauche
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
550 mm
hauteur
1206 mm
profondeur
80 mm
poids
21.3 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Electrique collecteur à gauche, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1206 mm, largeur 550 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite. - Programmation via télécommande radiofréquence (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Coefficient d'aptitude : 0,07. - Deux patères dans la teinte du radiateur incluses. - Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023). - Fabriqué en France
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).