Acova - Fassane vertical EL sans régul., couleur, 2000W, H 2025 mm / L 740 mm

Acova - Fassane vertical EL sans régul., couleur, 2000W, H 2025 mm / L 740 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • nombre de positions de commutation - 0

  • poids - 49 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550063836

Réf. Sonepar

00029007066

Réf. Fournisseur

THX-200-200/FC

Réf. Commerciale

Acova

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

acier

capacité de chauffage

2000 W

nombre de positions de commutation

0

poids

49 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

nombre de nervures

9

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande

sans

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

sortie d'air

dessus

couleur

autre

largeur

740 mm

hauteur

2025 mm

profondeur

55 mm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Non

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

avec minuterie

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique sans régulation, puissance 2000W, hauteur 2025 mm, largeur 740 mm, 10 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Tubes émetteurs plats verticaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France