Acova - Kadrane Spa EL cde RF, Finition chromée, 300W, H 1283 mm / L 450 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 15
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367518656
Réf. Sonepar
00029751865
Réf. Fournisseur
TKARO-130-045/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
15
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
300 W
couleur
chrome
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
carré
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
450 mm
hauteur
1283 mm
profondeur
55 mm
poids
15.3 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 1283 mm, largeur 450 mm, Finition chromée
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Collecteurs carrés (30x30 mm). - Eléments horizontaux carrés (25x25 mm). - 4 Consoles de fixation soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Traitement de surface double protection anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy polyester. - Finition : chromée. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).