Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 500W, H 971 mm / L 501 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 17
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550019154
Réf. Sonepar
00029001915
Réf. Fournisseur
TLN-050-050-TF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
17
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
501 mm
hauteur
971 mm
profondeur
74 mm
poids
13.8 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500W, hauteur 971 mm, largeur 501 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs.- Equipé du boitier intégré TimerProg pour la programmation. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - 4 Consoles de fixation réglables. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité performance 2 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,09. - Fabriqué : Union européenne
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.