Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1211 mm / L 501 mm

Acova - Cala Symétrique EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1211 mm / L 501 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 23

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550019161

Réf. Sonepar

00029001916

Réf. Fournisseur

TLN-075-050-TF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

23

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

501 mm

hauteur

1211 mm

profondeur

74 mm

poids

18.5 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1211 mm, largeur 501 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs.- Equipé du boitier intégré TimerProg pour la programmation. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - 4 Consoles de fixation réglables. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016) - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité performance 2 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,09. - Fabriqué : Union européenne
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.