Acova - Cala Symétrique EL commande RF, finition chromée, 600W, H 1706 mm / L 496 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • nombre de tubes - 34

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - chrome

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7613367607008

Réf. Sonepar

00029760700

Réf. Fournisseur

TLNO-060-050/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

droit

nombre de tubes

34

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

600 W

couleur

chrome

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

496 mm

hauteur

1706 mm

profondeur

90 mm

poids

27.1 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Electrique commande radiofréquence RF, puissance 600W, hauteur 1706 mm, largeur 496 mm, finition chromée

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Finition : chromée. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Fabriqué en Union Européenne..
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).-Commande finition chromée.