Acova - Vuelta EL horizontal, commande RF, couleur, 1250W, H 623 mm / L 870 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 1250 W
nombre de positions de commutation - 42
poids - 47 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550066998
Réf. Sonepar
00029007971
Réf. Fournisseur
TMC06-125-090/GFC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
1250 W
nombre de positions de commutation
42
poids
47 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
18
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
968 mm
hauteur
650 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP34
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, commande radiofréquence RF, puissance 1250W, hauteur 623 mm, largeur 870 mm, 18 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide en acier. - Eléments émetteurs ronds verticaux de Ø25 mm en colonne de 3 rangées. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide inaltérable haute performante, sans entretien. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Certification : NF électricité. - A noter : le radiateur Vuelta doit être installé à 150 mm du sol minimum. - Fabriqué : en France.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).