Acova - Vuelta EL horizontal, sans régul., Blanc RAL 9016, 500W, H 600 mm / L 512 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 500 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 27 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550032405
Réf. Sonepar
00029003240
Réf. Fournisseur
TMC6-050-053-SR
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
500 W
nombre de positions de commutation
0
poids
27 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
10
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
630 mm
hauteur
650 mm
profondeur
135 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Vuelta Electrique horizontal, sans régulation, puissance 500W, hauteur 600 mm, largeur 512 mm, 10 éléments, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique décoratif en acier. - Radiateur sans régulation intégrée pour une programmation par un système tiers (thermostat ou box domotique par ex). - Eléments émetteurs ronds verticaux diamètre 25 mm, en colonne de 3 rangées d'épaisseur. Hauteur 600 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien. - Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité. - Teinte de base : blanc (RAL 9016). - Disponible en options dans les 46 couleurs du nuancier Acova 46 couleurs. - Fabriqué : en France.
Radiateur livré sans régulation, avec sortie de cable à droite. A équiper en option du récepteur et thermostat. Accessoires de régulation en supplément.