Acova - Atoll Spa EL commande RF, Finition Chromée, 500W, H 1731 mm / L 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
nombre de tubes - 36
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367517932
Réf. Sonepar
00029751793
Réf. Fournisseur
TSLO-050-050/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
nombre de tubes
36
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
chrome
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
1731 mm
profondeur
80 mm
poids
21.1 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1731 mm, largeur 500 mm, Finition Chromée
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes électrique en acier.- Finition chromée. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation ((température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.- Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection ouverture/fermeture fenêtre. - Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).