Acova - Karena Spa EL mini sans regul., couleur, 200W, H 490 mm - L 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
position du collecteur - à gauche et à droite
avec console - Oui
pivotant - Non
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550065649
Réf. Sonepar
00029007809
Réf. Fournisseur
TSV-050-050-FC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
nombre de tubes
3
matériau
acier
avec ventilateur
Non
puissance d'entrée max. chauffage
200 W
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Non
couleur
autre
degré de brillance
brillant
largeur
500 mm
hauteur
490 mm
profondeur
53 mm
poids
7.5 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique mini sans régulation, puissance 200W, hauteur 490 mm, largeur 500 mm, couleur