Acova - Fassane Premium EL plinthe,sans régul, couleur, 500W H296 mm / L525 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 500 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 16 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550068077
Réf. Sonepar
00029008037
Réf. Fournisseur
TVLXD-050-050/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
500 W
nombre de positions de commutation
0
poids
16 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
sens de montage
horizontal
nombre de nervures
4
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
525 mm
hauteur
296 mm
profondeur
124 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Fassane Premium Electrique plinthe, sans régulation, puissance 500W, hauteur 296 mm, largeur 525 mm, 4 éléments, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier avec une rangée d’ailettes. - Eléments plats horizontaux double épaisseur. Section 70 x 11 mm. - Appareil sans régulation intégrée : Sortie de câble à droite exclusivement. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Pieds réglables (Hauteur : 65 à 80 mm) avec platine cache-vis, livrés non montés, et dans la couleur de l’appareil. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en France
De base sans régulation. - Accessoires optionnels : programmation par onde radio-fréquence avec thermostat d'ambiance RF-PROG et récepteur mixte radio/CPL HP-108.