Acova - Artemia EL face lisse, sans régul., couleur, 750W, H1427 mm / L516 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - acier
capacité de chauffage - 750 W
nombre de positions de commutation - 0
poids - 33 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3566550069050
Réf. Sonepar
00029006905
Réf. Fournisseur
TVXT075-140/FC
Réf. Commerciale
Acova
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
acier
capacité de chauffage
750 W
nombre de positions de commutation
0
poids
33 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
nombre de nervures
19
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande
sans
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
sortie d'air
dessus
couleur
autre
largeur
516 mm
hauteur
1427 mm
profondeur
59 mm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Non
affichage numérique
Non
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Radiateur ACOVA Artemia Electrique face lisse, sans régulation, puissance 750W, hauteur 1427 mm, largeur 516 mm, couleur
Les Atouts de l'article:
- Radiateur électrique vertical en acier, avec façade avant plane. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), collecteurs ronds Ø 38 verticaux et façade en acier. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation(température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Intègre un emplacement pour ranger la télécommande derrière le radiateur. - Teinte de base RAL9216. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier. - Système de fixation avec charnière dans la couleur du radiateur pour faciliter la pose. - Fabriqué en France