ACSO - Kit Dynasol - 378W - 130W/m² - Larg: 1000 - Long: 3,00ml - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661529038041
Réf. Sonepar
00265903804
Réf. Fournisseur
24112630
Réf. Commerciale
ACSO
Kit Dynasol - 378W - 130W/m² - Larg: 1000 - Long: 3,00ml - 230V
Les Atouts de l'article:
Film chauffant 130W/m² de largeur 1m disponible en 15 longueurs de 1 à 8m tous les 0.5m. Il ne peut être recouvert que d’un stratifié flottant . Sur le sol, on colle un directionnel de flux de 6mm d’épaisseur, on déroule les films chauffants et à leurs perpendiculaires on pose le pare-vapeur.
Les Atouts de la gamme:
Le système de chauffage KIT-DYNASOL est destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant. Ce kit se constitue d’un directionnel de flux de 6 mm, d’un film rayonnant électrique précâblé en usine (disponible en 85W/m² actif et 130W/m² actif) et d’un pare-vapeur. KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30,50 et 100 cm) et 15 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 0,5 m) réajustables sur chantier (patchs adhésifs fournis pour l’isolation électrique).