Adee - Para. Mod. bipolaire fusible integre, Uc 275V In 5kA, sans TS, Isccr 4,5kA

Adee - Para. Mod. bipolaire fusible integre, Uc 275V In 5kA, sans TS, Isccr 4,5kA

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382121711414

Réf. Sonepar

00162171141

Réf. Fournisseur

171141

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

tension max de régime permanent

275 V

résistance de court-circuit (Isccr)

4.5 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

2 TE

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre modulaire bipolaire avec fusible intégré, Uc 275V, In 5kA, Imax 15kA sans TS, Isccr 4,5kA, pour application habitat ou analogue

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 bipolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations domestiques ou analogue et à la protection de proximité des équipements sensibles.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.