Adee - Paraf. Mod. tetrapolaire fusible integre, Uc 275V In 5kA,sans TS, Isccr 4,5kA

Adee - Paraf. Mod. tetrapolaire fusible integre, Uc 275V In 5kA,sans TS, Isccr 4,5kA

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382121711438

Réf. Sonepar

00162171143

Réf. Fournisseur

171143

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

15 kA

tension max de régime permanent

275 V

résistance de court-circuit (Isccr)

4.5 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

4 TE

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre modulaire tétrapolaire avec fusible intégré, Uc 275V, In 5kA, Imax 15kA avec TS, Isccr 4,5kA, pour application habitat ou analogue

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations domestiques ou analogue et à la protection de proximité des équipements sensibles.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.