Adee - Paraf Mod avec dec. assoc 2P compact, Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 40kA sans TS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382121742487
Réf. Sonepar
00162174248
Réf. Fournisseur
174248
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison TT
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension max de régime permanent
275 V
niveau de protection L-N
1.25 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
4.5 kA
fusible auxiliaire intégré
Oui
taille (DIN)
2 TE
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre avec déconnecteur associé modulaire mono compact, Isccr 4,5kA Uc 275V Imax 40kA sans TS