Adee - Prf mod bipol monobloc mode differ Uc275V-Imax15kA-In5kA-Up1kV doubl deco magnet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382120700570
Réf. Sonepar
00162000073
Réf. Fournisseur
70057
Réf. Commerciale
Adee
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20)
15 kA
tension max de régime permanent
275 V
résistance de court-circuit (Isccr)
3 kA
taille (DIN)
2 TE
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre Modulaire non débrochable compact (2 modules) VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 15KA In 5kA Up 1kV avec déconnecteur Magnéto-thermique intégré et fenêtre d'état de fonctionnement