AGI Robur - CO40 SCIE TREPAN COBALT 40MM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 40 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - arbre de roue

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190710336

Réf. Sonepar

00079071033

Réf. Fournisseur

071033

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre

40 mm

profondeur de coupe

41 mm

fraise de bordure

Non

adapté au placoplâtre

Oui

système d'enregistrement

arbre de roue

adapté au bois

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté au laiton

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

adapté à la fonte

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté à l'acier

Oui

CO40 SCIE TREPAN COBALT 40MM