AGI Robur - 1240HEL FORET EBAVUREUR ISO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 13
unité de mesure - ISO
diamètre d'alésage max. - 40.5 mm
avec brise-arêtes - Oui
diamètre d'alésage min. - 7 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190720588
Réf. Sonepar
00079072058
Réf. Fournisseur
072058
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de niveaux de perçage
13
unité de mesure
ISO
diamètre d'alésage max.
40.5 mm
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
7 mm
1240HEL FORET EBAVUREUR ISO