AGI Robur - PCD160 PINCE COUPANTE DIAGONAL

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192210117

Réf. Sonepar

00079221011

Réf. Fournisseur

221011

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme

standard

longueur

160 mm

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

PCD160 PINCE COUPANTE DIAGONAL