AGI Robur - PMB240BM PINCE MULTIPRIS 1000V

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 240 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192210179

Réf. Sonepar

00079221017

Réf. Fournisseur

221017

Réf. Commerciale

AGI Robur

longueur

240 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

2 composant

PMB240BM PINCE MULTIPRIS 1000V