AGI Robur - NFR40V NIVEAU ALU A FIOLES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
nombre de niveaux à bulle - 2
magnétique - Oui
électronique - Non
avec laser - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192220215
Réf. Sonepar
00079222021
Réf. Fournisseur
222021
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
400 mm
nombre de niveaux à bulle
2
magnétique
Oui
électronique
Non
avec laser
Non
matériau
aluminium
NFR40V NIVEAU ALU A FIOLES