AGI Robur - TZe211 RUBAN 6MM NOIR-BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 6 mm
résistant à la chaleur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192291109
Réf. Sonepar
00079229110
Réf. Fournisseur
229110
Réf. Commerciale
AGI Robur
couleur d'écriture
noir
couleur de bande
blanc
longueur de bande
8 m
largeur de bande
6 mm
résistant à la chaleur
Oui
résistant aux UV
Oui
TZe211 RUBAN 6MM NOIR-BLANC