AGI Robur - BOP24ROLL CAISSE ROULANTE

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • hauteur - 370 mm

  • étrier de cadenas - Oui

  • largeur - 156 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193211144

Réf. Sonepar

00079321114

Réf. Fournisseur

321114

Réf. Commerciale

AGI Robur

modèle

boîte à outils

matériau

plastique

hauteur

370 mm

étrier de cadenas

Oui

largeur

156 mm

profondeur

430 mm

BOP24ROLL CAISSE ROULANTE