fin de vie

AGI Robur - Pistolet a souder instantane, 75W, 230V.

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193811054

Réf. Sonepar

00079381105

Réf. Fournisseur

381105

Réf. Commerciale

AGI Robur

Fer à souder instantané 75W. Livré avec panne longue durée 2.2mm.