AGI Robur - SUPERPRO KIT FER A S. GAZ 125W

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 130...130 W

  • période de mise en température - 30 s

  • durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz - 120 min

  • température max. - 580 °C

  • allumage - piézo

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193840276

Réf. Sonepar

00079384027

Réf. Fournisseur

384027

Réf. Commerciale

AGI Robur

puissance nominale

130...130 W

période de mise en température

30 s

durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz

120 min

température max.

580 °C

allumage

piézo

SUPERPRO KIT FER A S. GAZ 125W