AGI Robur - CW16 CLE MIXTE DE 16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 16 mm
largeur de clé, côté couronne - 16 mm
longueur - 206 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193914168
Réf. Sonepar
00079391416
Réf. Fournisseur
391416
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert
16 mm
largeur de clé, côté couronne
16 mm
longueur
206 mm
coudé
Non
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
35 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
CW16 CLE MIXTE DE 16