AGI Robur - LS300 LAMES SCIE HSS BTE 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
nombre de dents par pouce - 32
adapté au bois - Oui
adapté au plastique - Oui
adapté à l'acier - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193920022
Réf. Sonepar
00079392002
Réf. Fournisseur
392002
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
300 mm
nombre de dents par pouce
32
adapté au bois
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à l'acier
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
LS300 LAMES SCIE HSS BTE 10