AGI Robur - 053003 TOURNEVIS 4X100 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
longueur de lame - 100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194113072
Réf. Sonepar
00079411307
Réf. Fournisseur
411307
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
4 mm
longueur de lame
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
053003 TOURNEVIS 4X100 1000V