AGI Robur - 053004 TOURNEVIS 5.5X100 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 5.5 mm
longueur totale - 100 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194113096
Réf. Sonepar
00079411309
Réf. Fournisseur
411309
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
5.5 mm
épaisseur de lame
5.5 mm
longueur totale
100 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
053004 TOURNEVIS 5.5X100 1000V