AGI Robur - CPB CASQUE CHANTIER BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type de couvre-chef
taille - universel
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - blanc
suspension - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194360568
Réf. Sonepar
00079436056
Réf. Fournisseur
436056
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
type de couvre-chef
taille
universel
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
blanc
suspension
sans
dimension
530...610 mm
haute visibilité (couleur)
Oui
ajustage
goupille d'arrêt
avec bande pour poignet
Oui
CPB CASQUE CHANTIER BLANC