AGI Robur - 650 PINCE A SERTIR 6-50 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 6...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194421016
Réf. Sonepar
00079442101
Réf. Fournisseur
442101
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
à six pans (hexagonal)
section transversale
6...50 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
longueur
390 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
avec retour automatique
Non
650 PINCE A SERTIR 6-50 MM2