En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Aiphone - Kit video access. platine inox enc. jpdvfl+jp4med+ps2420d

Aiphone - Kit video access. platine inox enc. jpdvfl+jp4med+ps2420d

AIPHONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700596303802

Réf. Sonepar

00084630380

Réf. Fournisseur

JPS4AEDFL

Réf. Commerciale

Aiphone

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

système multifilaire

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

acier inoxydable

avec vidéo

Oui

nombre de boutons d'appel

1

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

encastré

matériau de la platine de rue

acier inoxydable

nombre max. de postes intérieurs

8

nombre max. de platines de rue

4

protocole d'image

NTSC

propriété du système d'image

couleur

avec secret de conversation

Oui

peut être connecté à un smartphone

Oui

communication interne

Oui

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

angle d'ouverture de la camera

170 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Oui

avec fonction mémoire

Oui

taille de l'écran

1778 mm

taille de l'écran (pouces)

7

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

convient pour personnes en situation de handicap

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFL, moniteur JP4MED et alimentation PS2420DM

Les Atouts de l'article:

La solution pour sécuriser vos bâtiments avec la platine vidéo encastrée 1 bouton accessibilité;