• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aiphone - 130413 - KIT VIDEO SAILLIE A-MOD.WIFI

    • Fabricant : Aiphone
    • Réf. fabricant : 130413
    • Référence Sonepar : 00084952605
    • EAN : 4968249526056
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Kit comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM. JO1MDW :Moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7”.Wi-Fi intégré.Appairage jusqu'à 8 appareils (smartphones ou tablette).Mémoire d'images : enregistrement interne d’un clip vidéo de 10 secondes audio et vidéo (10 appels maxi) ou enregistrement par carte micro SDHC (en option, non fournie) jusqu’à 1 000 appels.Wi-Fi en WPS (ou Wi-Fi Protected Setup) : connexion sécurisée d’un équipement Wi-Fi. Utilisation simple et intuitive.Fonction nettoyage de l’écran. Moniteur extra plat : 21 mm d'épaisseur .Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation. Ajustement de la luminosité pour le contre-jour .Prise de parole - & raccrochage OFF. Ouverture de porte. Touche option. Réglage de volume de sonnerie.Réglage du volume d'écoute. Réglage de la luminosité de l'écran.Possibilité d'installer 1 poste vidéo supplémentaire JO1FD. Surveillance par bouton moniteurAPPLICATION "Intercom App Type B" : Consultations de la mémoire d'images à distance via l'application. Monitoring à distance via l'application.Application compatible iOS ---version 10.0 ou ultérieure--- et Android ---version 6.0 ou ultérieure--- en Wi-Fi 3G ou 4GAppel / Communication / Ouverture de porte à distance.Pas de demande d’email, pas de création de compte : respect du RGPD (protection des données personnelles). JODV : Indice de protection I54. Indice de choc IK08. Façade en métal injecté sous haute pression. Fixation saillie. Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820DM : Alimentation 230 V. 18 Vcc / 2 A.Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier