• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aiphone - 130700 - CARILLON VIDEO SS FIL

    • Fabricant : Aiphone
    • Réf. fabricant : 130700
    • Référence Sonepar : 00084928880
    • EAN : 4968249288800
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

LATINE DE RUE SAILLIE : Plastique ABS peinture couleur aluminium,Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies),Caméra orientable ,manuellement en hauteur, Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 95 x 125 x 33 mm.MONITEUR :Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus , Base du chargeur à fixer ou à poser au choix, Ecran 2,4 pouces, Ajustement de l’écran (mode paysage angle de vue 110° ou portrait), Mémoire d'images automatique (3 images par appels et 100 appels mémorisés), Monitoring possible,Ajustement du contre jour,Zoom 9 zones sur l'écran,Mémoire d'images manuelle (1 photo pendant la conversation),Batterie fournie,Autonomie en veille 18 heures,Signal batterie faible de la platine avec messages d’alerte sur le moniteur,4 types de sonnerie,Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 57 x 150 x 30 mm hors base de chargement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier