Aiphone - Facade pour module micro & hp gamme gt version b
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - autre
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4968249556046
Réf. Sonepar
00084955604
Réf. Fournisseur
GTDBP
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
autre
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
0
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7048
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
à clipser
largeur
110 mm
hauteur
95 mm
Façade en zamak - Résistante au vandalisme - Pour modules électroniques micro/haut-parleur GTDBV et GTDBVN
Les Atouts de l'article:
façade pour micro en zamak peint