• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aiphone - PS1225DM - ALIM.MOD.12VCC 2,5A

  • Alim.modulaire 230vac-12vcc 2,5a
    • Fabricant : Aiphone
    • Réf. fabricant : PS1225DM
    • Référence Sonepar : 00084960512
    • EAN : 4968249605126
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Alimentation 230 Vac /12 Vcc - 2,5 A pour vos installations

•Les Atouts de l'article:

Alim.modulaire 230vac-6vcc 0,2A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier