Aiphone - vsiere anti-pluie inox pose saillie pour ac10s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - acier
couleur - gris
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700596353029
Réf. Sonepar
00084120155
Réf. Fournisseur
VS10
Réf. Commerciale
Aiphone
nombre d'unités
1
matériau
acier
couleur
gris
mode de pose
saillie
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
102 mm
hauteur
128 mm
profondeur
45 mm
Visière anti-pluie en inox, résistante au vandalisme pour installation avec clavier saillie AC10S seul
Les Atouts de l'article:
La solution pour protéger vos claviers codés AC10S de la pluie;