fin de vie

Airelec - Fontea smart horiz. 2000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 32.5 kg

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016930575

Réf. Sonepar

00028693057

Réf. Fournisseur

A693057

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

32.5 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

910 mm

hauteur

570 mm

profondeur

120 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Fontéa-Smart ECOcontrol-Horizontal - Blanc-2000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo