fin de vie

Airelec - Fontea smart bas 1000W bl

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 17.1 kg

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3335016930735

Réf. Sonepar

00028693073

Réf. Fournisseur

A693073

Réf. Commerciale

Airelec

modèle

autre

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

17.1 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

660 mm

hauteur

404 mm

profondeur

123 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Fontéa-Smart ECOcontrol-Bas - Blanc-1000 W-Radiateur à fonte active à inertie dynamique, ultra compact et multidimension.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo